Beli filter housing di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Mpoin Filter Housingatribut:
- Inlet: 3/4
- Outlet: 3/4
- Max Temperature (C): 75
- Maximum Pressure (psi): 100
- NIHON FILTER CW SeriesDeskripsi:-Made of polypropylene excellent in chemical resistance, can be used in a wide range. -Filtration of industrial water and well water.-Filtration of iron rust and suspended substances.-Filtration of acid and alkaline chemicals.-Filtration of cleaning water.
- Puretrex Housing Filter AirDeskripsi:Housing Filter 10" Clear adalah Media filter dapat menggunakan media filter/cartridge apa saja dengan ukuran 10"atribut:
- Color: Blue Clear
- Outlet Hole (inch): 3/4
- Maximum Pressure (bar): 16
- Maximum Temperature (°C): 80
- Maximum Working Pressure (bar): 8
- AS ONE Stainless Filter HousingDeskripsi:By removing the clamp, the head can be removed from the main body and the filter can be easily replaced. Can be used for various cartridge filters and plastic foam filters.atribut:
- Material: Body/Head/Stainless steel (SUS304), O-ring/Silicone rubber
- Connection: PT3/4
- AS ONE Part Number: 1-3180-01
- Overall Length (mm): 445
- Diameter (mm): 90
- Precautions for Use: Please note that chlorine-based detergents and chemicals are highly likely to cause rust.
- Pressure Resistance (MPa): About 0.68
- Specification: Number of cartridges: 250mm x 1
- DELTA PURO Housing Filter SSDeskripsi:Housing Cartridge Filter 20 inchHousing Cartridge Filter 20 inch adalah tabung yang berfungsi untuk menempatkan beberapa cartridge filter yang memiliki panjang 20 inch. Cartridge Filter Housing 20 inch ini terbuat dari bahan stainless steel 304 dan memiliki koneksi in out pada bagian sisi tabung dan juga sudah dilengkapi dengan drain port dan vent port. Sediment Filter Housing 20 inch ini juga dilengkapi dengan pengunci model V-Clamp untuk memastikan tidak adanya kebocoran pada tabung. Water Filter Housing 20 inch terdiri dari beberapa type dan dapat diisi dengan berbagai macam type cartridge filter sebanyak 3, 5 atau 7 cartridge. Cartridge Filter Housing Stainless Steel 20 inch ini memiliki koneksi model drat serta dapat dioperasikan pada tekanan kerja maksimal 150 psi.atribut:
- Vent Port (inch): 1/4
- Drain Port (inch): 1/2
- Thickness (mm): 1.5
- Connection Type: Drat Dalam/Thread
- NIHON FILTER Filter Housing NFH-NPP SeriesDeskripsi:- Made of polypropylene, excellent in chemical resistance.- Filtration of industrial water and well water.- Filtration of iron rust and suspended substances.- Filtration of cleaning water.atribut:
- Reference Flow Rate: 1200L/h
- Outer DiameterxH: 136x317mm
- Connection Port Diameter: Rc3/4
- Setting Pressure: 0.5MPa
- Design Temperature: 55°C
- Main Body Materials: Polypropylene (PP)
- O-Ring Materials: EPDM
- Snowate Reverse Osmosis MembraneDeskripsi:Membrane RO Filmtec BW30-4040Membrane RO Filmtec BW30-4040 adalah jenis Membrane RO untuk kapasitas 2400 gpd yang memiliki diameter 4 inch serta panjang 40 inch. Membrane Reverse Osmosis Filmtec BW30-4040 ini sangat ideal untuk digunakan pada sistem reverse osmosis karena memiliki kualitas yang tinggi dan umur pemakaian yang lama. Membrane BW30-4040 mempunyai kualitas tinggi penyerapan air serta paling efektif dan daya tahannya karena jangkauan terluas dry pH nya sampai dengan 13. Membrane RO Filmtec BW30-4040 dapat memisahkan garam dari air yang diproduksi dengan proses fabrikasi otomatis yang menjamin presisi, konsistensi, dan kehandalan, ideal untuk digunakan dalam sistem pengolahan air skala komersial yang menghasilkan air sampai dengan 9,1 m3/hari permeat.
- Kurita Water Industries Pure Water Dexterity Filter Housing Setatribut:
- Accessories: Housing x 1, One touch straight x 2, Mounting bracket x 1, Connection sleeve x 1, Bolt/Washer x 1 type, Cardboard case x 1, Instruction manual
- Compatible Body: Cartridge water purifier (DX - 07, DX - 10, DX - 15)
- Waterplus Filter Housing Professional High-Pressure Series 2Deskripsi:filter housing 10atribut:
- Size (inch): 10
- Working Pressure (Bar): 2-8
- Maximum Pressure (bar): 30
- Working Temperature (°C): 5-45
- Housing Outlet (inch): 3/4F - 3/4F
- Color: Transparent
- Frap Single Lever Bath/Shower MixerDeskripsi:Daftar produk:- Saringan mulut keran Neoperl- Tambahan 1 buah cartridge- Termasuk selang shower
- monotaro PPS Cartridge Filter (Filter Cartridge)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Filter Cartridgeatribut:
- Critical Pressure Drop (MPa): (Pressure difference between inlet and outlet until replacement) Δ P = 0.1 or more
- Compatible Housings Size (inch): 10
- Overall Length (mm): 250
- Inner Diameter (Ø mm): 27
- Filter Material: PP
- Maximum Temperature (°C): 52
- Outer Diameter d (mm): 63
- Recommended Flow Rate (L/minute): 2 or less
- Standard Flow Rate (L/minute): less than 4
- COPELAND HVAC & Refrigeration Partsatribut:
- UNSPSC: 31160000
- AS ONE Filter Tube Housingatribut:
- Material: PMMA (acrylic)
- Specification: pedestal
- AS ONE Part Number: 1-385-02
Daftar Harga filter housing Terbaru January 2026
| monotaro Filter Housing | Rp279.900 |
| EnvIronmental Technology Large Water Flow Filter Housing For Multiple Pieces | Rp36.999.900 |
| Mpoin Filter Housing | Rp309.900 |
| NIHON FILTER CW Series | Rp149.900 |
| Puretrex Housing Filter Air | Rp199.900 |
| AS ONE Stainless Filter Housing | Rp7.899.900 |
| ORGANO Filter Housing | Rp1.599.900 |
| SMC Industry Filter | Rp3.699.900 |
| DELTA PURO Housing Filter SS | Rp3.599.900 |
| NIHON FILTER Filter Housing NFH-NPP Series | Rp2.199.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Gas/Filter%20Masker%20Gas/monotaro%20Filter%20Housing/qtP105431965-1.jpg)


/NIHON%20FILTER%20CW%20Series/09P102958009-3.jpg)












/monotaro%20PPS%20Cartridge%20Filter%20(Filter%20Cartridge)/P102233931-1.jpg)